Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür, BHT 380x380x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KEL 9403.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KEL 9403.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-9403600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9403600
EAN/GTIN:
     4028177138742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 380x380x210 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177138742
Herstellerartikelnummer:
9403600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009403600
Produkttypbezeichnung:
KE
Artikelbezeichnung:
9403600, KEL EEX-LEERGEHÄUSE M.VERZ.MP.
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9403600
Höhe:
380.000
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
380.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,79*
€ 398,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 16,04*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,32*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 15,34*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 19,47*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 25,65*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 6,76*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 7,63*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.