Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8640.000 Sockelecken (B x H) 300mm x 100mm Stahl, Kunststoff Schwarz 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y321162
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640000
EAN/GTIN:
     4028177958746
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Passend für (Details):
Breite: = 300 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
VX 8640.000
Material:
Stahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sockelecken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 48,73*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 42,86*
€ 54,14*
Lager 615
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 73,785*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 78,355*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 78,79*
€ 96,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 73,785*
€ 87,80415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,765*
€ 83,02035
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,045*
€ 66,69355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 147,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
8620010
ab € 19,58*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,71*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8475*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,13*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,16*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.