Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 200mm, für B: 1200mm, Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal VX 8620.063
Rittal VX 8620.063
Artikel-Nr.:
     513-8620063
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620063
EAN/GTIN:
     4028177922365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1200 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
1200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177922365
Herstellerartikelnummer:
8620063
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008620063
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8620063, VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8620063
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
AAT733
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 260,54*
€ 294,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 264,66*
€ 299,42*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 267,90*
€ 303,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 272,94*
€ 307,56*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 271,90*
€ 308,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,85*
€ 350,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,58*
€ 348,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,33*
€ 338,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,84*
€ 333,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,54*
€ 310,04
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 130,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,311*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,41834*
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 8,99667*
Zubehör
Rittal
8100771
ab € 10,9525*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.