Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Kabeleinführungsblech, B: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8619.800 Kabelmanagementtafel
Rittal VX 8619.800 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C513-8619800
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619800
EAN/GTIN:
     4028177921092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
VX Kabeleinführungsblech, für B: 600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177921092
Herstellerartikelnummer:
8619800
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619800
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619800, VX Kabeleinführungsblech, für B: 600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619800
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,145*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,785*
€ 15,21415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,145*
€ 14,45255
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
4318000
ab € 34,08*
Sonstiges
Rittal
4317000
ab € 33,67*
Sonstiges
Rittal
4316000
ab € 32,99*
Sonstiges
Rittal
4311000
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.