Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse verstellbar, für Tiefe 600/800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal TS 8601.680
Rittal TS 8601.680
Rittal TS 8601.680
Artikel-Nr.:
     513-8601680
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8601680
EAN/GTIN:
     4028177382640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Traverse
TS Traverse verstellbar, für T: 600/800 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177382640
Herstellerartikelnummer:
8601680
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008601680
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8601680, TS TRAVERSE, VERSTELLBAR
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8601680
Höhe:
70.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranktraverse, rittal rack zubehör, rack zubehör, Boden, Sockel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 180,40*
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 188,23*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 158,04*
€ 188,23*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 158,06*
€ 188,77*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 158,61*
€ 189,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,40*
€ 214,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,64*
€ 204,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,87*
€ 198,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,75*
€ 194,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,14*
€ 178,67
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 75,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,79*
Zubehör
Rittal
6148000
ab € 81,63*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.