Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Traverse, verstellbar H=70,f.TS 600+800mm TS 8601.680(VE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-277716
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8601680
EAN/GTIN:
     4028177382640
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltschrank Traverse
Rittal Traverse, verstellbar H=70,f.TS 600+800mm TS 8601.680(VE1Satz) Ausführung sonstige, Werkstoff Stahl, Farbe grau, Höhe 70mm, Geeignet für Gehäusebautiefe 600mm, Geeignet für Kabelrangierung, Traverse für TS, SE, CM, TP, PC, IW, verstellbar, für Tiefe 600 - 800 mm, RAL 7015
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Bautiefe für Schrankeinbau:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außenaufstellung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranktraverse, rittal rack zubehör, rack zubehör, Boden, Sockel, Traverse
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,87*
€ 167,90*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,87*
€ 179,74*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 157,11*
€ 186,28*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 157,58*
€ 186,72*
Lager 5382
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 170,27*
€ 199,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,85*
Zubehör
Rittal
6148000
ab € 81,61*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.