Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM Messmodul mit CAN-Bus, 4xC19 schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7859.420 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Rittal DK 7859.420 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-7859420
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859420
EAN/GTIN:
     4028177801851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Messmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 2 Steckplätze in der Stromschiene. Ausgang: IEC 60 320 4x C19, 2x C13, Eingang: 207 V - 250 V, 16 A, (max. 3680 W)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
GTIN:
4028177801851
Herstellerartikelnummer:
7859420
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007859420
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
18 V (DC) - 24 V (DC), Stromversorgung über CMC III System 7
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7859420
Länge:
500.000
Isolation vorhanden:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,14*
€ 714,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,56*
€ 707,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.