Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 4-fach F/B Typ E, Einsteckmodul ohne Sicherung, nicht schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.120 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Rittal DK 7856.120 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-7856120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856120
EAN/GTIN:
     4028177402577
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. F/B (Typ E, CEE 7/5), 4-fach, schwarz, 230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177402577
Herstellerartikelnummer:
7856120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856120
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
4
Artikelbezeichnung:
7856120, PSM 4-FACH FRANZÖS. EINSTECK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856120
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.