Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschienen für Geräteböden, 100 kg, für Gerätebodentiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7066.000
Rittal DK 7066.000
Artikel-Nr.:
     C513-7066000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7066000
EAN/GTIN:
     4028177123892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
DK Teleskopschienen für Geräteboden, Zur Montage am TS 8 Schrankrahmen, 1000 N, für Gerätebodentiefe: 600 mm, für 25 mm Raster
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177123892
Herstellerartikelnummer:
7066000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007066000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7066000, DK TELESKOPSCHIENEN 100 KG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7066000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,555*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,915*
€ 59,39885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,705*
€ 55,57895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,005*
€ 52,36595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,275*
€ 51,49725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,555*
€ 47,07045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.