Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungssystem CMC III, Netzteil, C14, 2 A, 24 V (DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.060
Rittal DK 7030.060
Artikel-Nr.:
     C513-7030060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030060
EAN/GTIN:
     4028177659384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schaltnetzteil geschlossen
DK CMC III Netzteil, Zur Energieversorgung der CMC III Komponenten, Eingang: C14 100-240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 24 V DC, 2 A, 1 x Ausgang über Steckverbindung, 2 x Ausgang über Klemmen,
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85043121
GTIN:
4028177659384
Herstellerartikelnummer:
7030060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030060
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz7030060, CMC III Netzteil III
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030060
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, IT-System, Monitoring
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7030.000
ab € 570,25*
Zubehör
Rittal
7030071
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.