Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopPult-System TP, Pultunterteil, BHT 800x675x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-6705600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6705600
EAN/GTIN:
     4028177959897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
Verteilertür
rittal systemschrank
TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 800x675x500 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959897
Herstellerartikelnummer:
6705600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006705600
Produkttypbezeichnung:
TP
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
6705600, TP TopPult Unterteil
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6705600
Höhe:
675.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: system schrank, Bedienergehäuse, Bedienerpult
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,33*
€ 490,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6730110
ab € 60,28*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,80*
Zubehör
Rittal
2435400
ab € 35,10*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,38*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,91*
Zubehör
Rittal
5001081
ab € 11,31*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,99*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 18,11*
Zubehör
Rittal
8601450
ab € 131,59*
Zubehör
Rittal
4598000
ab € 71,17*
Zubehör
Rittal
4695000
ab € 3,242*
Zubehör
Rittal
8612150
ab € 14,73*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.