Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopPult-System TP, Pultunterteil, BHT 800x675x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-6701600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6701600
EAN/GTIN:
     4028177959859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
Verteilertür
rittal systemschrank
TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 800x675x400 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959859
Herstellerartikelnummer:
6701600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006701600
Produkttypbezeichnung:
TP
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
6701600, TP TopPult Unterteil
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6701600
Höhe:
675.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: system schrank, Bedienergehäuse, Bedienerpult
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5001140
ab € 58,97*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,73*
Zubehör
Rittal
2435400
ab € 35,10*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,16*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,93*
Zubehör
Rittal
5001081
ab € 11,29*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,81*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 18,08*
Zubehör
Rittal
8601450
ab € 131,60*
Zubehör
Rittal
4598000
ab € 71,02*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,30*
Zubehör
Rittal
8612140
ab € 7,525*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.