Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Monitor VGA + DVI 15 Zoll mit Touch USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6450070
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450070
EAN/GTIN:
     4028177510333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, Touchscreen, resistiv, USB-Schnittstelle, BxH: 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D
Weitere Informationen:
Breite der Front:
430.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177510333
Herstellerartikelnummer:
6450070
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450070
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450070, SM TFT MONITOR 15", VGA+DVI
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450070
Höhe der Front:
343.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.789,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,34*
€ 2.270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,37*
€ 2.262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,91*
€ 2.203,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,40*
€ 2.163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,06*
€ 2.128,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.