Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Monitor, 17", BxH: 482,6x354,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6450020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450020
EAN/GTIN:
     4028177442429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bildschirm
Computer Monitore
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 482,6x354,8 mm, 17", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite der Front:
482.600
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177442429
Herstellerartikelnummer:
6450020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450020
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450020, SM TFT MONITOR 17''
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450020
Höhe der Front:
354.800
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.556,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,25*
€ 1.874,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,52*
€ 1.873,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,62*
€ 1.865,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,69*
€ 1.859,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.556,82*
€ 1.852,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.