Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-5852600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5852600
EAN/GTIN:
     4028177959354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959354
Herstellerartikelnummer:
5852600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005852600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
5852600, SE Einzelschrank Edelstahl 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5852600
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank tiefe 500mm, Edelstahlschrank, Einzelschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.114,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,72*
€ 2.678,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,71*
€ 2.639,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.151,69*
€ 2.560,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,68*
€ 2.534,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,06*
€ 2.515,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 45,00*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,16*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,57*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,00*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,88*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,95*
Zubehör
Rittal
8701180
ab € 36,49*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,67*
Zubehör
Rittal
8617750
ab € 33,98*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 8,54*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 4,508*
Zubehör
Rittal
8611340
ab € 41,51*
Zubehör
Rittal
8611330
ab € 41,53*
Zubehör
Rittal
4596000
ab € 62,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.