Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-5851600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5851600
EAN/GTIN:
     4028177959378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959378
Herstellerartikelnummer:
5851600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005851600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
1
Artikelbezeichnung:
5851600, SE Einzelschrank Edelstahl 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5851600
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal chassisplatte, chassisplatte, schaltschrank tiefe 500mm, Edelstahlschrank, Einzelschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.851,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,49*
€ 2.375,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,60*
€ 2.350,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,14*
€ 2.270,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,40*
€ 2.226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,41*
€ 2.203,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,98*
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,17*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,13*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,52*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,86*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,51*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,84*
Zubehör
Rittal
8701180
ab € 36,46*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,54*
Zubehör
Rittal
8617750
ab € 33,79*
Zubehör
Rittal
4568500
ab € 6,705*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 4,773*
Zubehör
Rittal
8611340
ab € 41,56*
Zubehör
Rittal
8611330
ab € 41,73*
Zubehör
Rittal
4596000
ab € 62,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.