Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE System-Einzelschrank, BHT:1200x2000x300 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5825.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP55
Rittal 5825.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP55
Artikel-Nr.:
     C513-5825600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5825600
EAN/GTIN:
     4028177959293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177959293
Herstellerartikelnummer:
5825600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005825600
Produkttypbezeichnung:
SE
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
5825600, SE Einzelschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5825600
Höhe:
2000.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal schaltschrank ral7035, chassisplatte, rittal chassisplatte, SE Einzelschrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,36*
€ 1.027,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,42*
€ 983,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,98*
€ 956,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,17*
€ 914,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,97*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,44834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,19*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,70*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,05*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,80*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,37*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,89*
Zubehör
Rittal
8800190
ab € 29,21*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,60*
Zubehör
Rittal
8617751
ab € 37,54*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,18*
Zubehör
Rittal
4538000
ab € 5,735*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 35,03*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.