Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,vormon.,19"-Profile standard,RAL7035,BHT 800x2100x800mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5307.154 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5307.154 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5307154
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5307154
EAN/GTIN:
     4028177944978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2000+100x800 mm, 42 HE, vormontiert, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944978
Herstellerartikelnummer:
5307154
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005307154
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5307154, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2000+100x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5307154
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.291,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,41*
€ 1.677,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,65*
€ 1.662,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,40*
€ 1.606,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,99*
€ 1.573,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,10*
€ 1.536,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 328,37*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,00*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,68*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,29*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,10*
Zubehör
Rittal
5302021
ab € 29,78*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,80*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 111,87*
Zubehör
Rittal
5503020
ab € 171,22*
Zubehör
Rittal
8620100
ab € 29,66*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,31*
Zubehör
Rittal
5301350
ab € 10,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.