Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profilschienen dynamic, Einbauposition: vorne, 38 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 5302.152 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 5302.152 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     C513-5302152
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302152
EAN/GTIN:
     4028177955530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 38 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955530
Herstellerartikelnummer:
5302152
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302152
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302152, VX IT 19"-Profilschienen dynamic, vorne
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302152
Höhe:
38.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 42,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,34*
€ 126,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,18*
€ 125,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,69*
€ 115,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,97*
€ 113,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,79*
€ 100,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5302160
ab € 12,33*
Zubehör
Rittal
5302169
ab € 14,59*
Zubehör
Rittal
5302167
ab € 38,54*
Zubehör
Rittal
5302164
ab € 87,52*
Zubehör
Rittal
5302112
ab € 74,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.