Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Quertraverse für 19"standard, B: 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5302.167 Rack Zubehör
Rittal 5302.167 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     832-341815
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302167
EAN/GTIN:
     4028177955615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Rack Zubehör
Schaltschrank Traverse
Quertraverse, für VX IT Profilschiene, standard, 482,6 mm (19"), zur tiefen- und breitenvariablen Befestigung in 800 mm breiten Schränken
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177955615
Herstellerartikelnummer:
5302167
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302167
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5302167, VX IT Quertraverse für 19"-Profile
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302167
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranktraverse, rittal rack zubehör, klingeltrafo, 19'' L-Winkel, 19'' Verkröpft
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 38,62*
€ 50,39*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 50,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,66*
€ 51,61*
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 51,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 39,79*
€ 51,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
5302169
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.