Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS Montagestege, für innere Montageebene BT 800 mm und Tür B 900 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4579.000 Rack Zubehör Montagestange
Artikel-Nr.:
     C513-4579000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4579000
EAN/GTIN:
     4028177103351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Türsteg
19" Türsteg
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für innere Montagebene: für B/T: 800 mm, für Türbreite: 900 mm, L: 790 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177103351
Herstellerartikelnummer:
4579000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004579000
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
4579000, TS MONTAGESTEG FÜR EBENE INNEN
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4579000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Rack Zubehör, Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 75,75* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,12*
€ 113,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,85*
€ 110,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,31*
€ 102,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,30*
€ 100,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,75*
€ 90,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.