Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau 2000 W, Comfortregelung, 230V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3373.500 Rack-Kühlgerät
Rittal 3373.500 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     C513-3373500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3373500
EAN/GTIN:
     4028177495685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 400 x 950 x 145 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177495685
Herstellerartikelnummer:
3373500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003373500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3373500, SK RTT LWWT WANDANBAU 2000W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3373500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 2000 w 230 v, wärmetauscher schaltschrank, wärmetauscher schaltschrank rittal, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,17*
€ 970,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,98*
€ 963,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,02*
€ 938,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,98*
€ 921,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,93*
€ 901,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,27*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,93*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,72*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,45*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,93*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,37*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,97*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,94*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,85*
Zubehör
Rittal
3201900
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.