Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Wandanbau, 750 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3361600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361600
EAN/GTIN:
     4028177429574
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 0,85 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 280 x 550 x 280 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429574
Herstellerartikelnummer:
3361600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003361600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3361600, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3361600
Höhe:
550.000
Tiefe:
280.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
280.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
850.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,29*
€ 2.714,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,36*
€ 2.677,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,26*
€ 2.563,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.104,25*
€ 2.504,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,04*
€ 2.469,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,27*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,36*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,95*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,09*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.