Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau NEMA 3R/4, 2550 W Comfortregler, 400/460 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3329548
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3329548
EAN/GTIN:
     4028177937116
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 2,55 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, Stahlblech, BHT: 405 x 1650 x 388 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177937116
Herstellerartikelnummer:
3329548
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003329548
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3329548, SK RTT blue e KÜHL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3329548
Höhe:
1650.000
Tiefe:
388.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
405.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2550.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.918,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.087,58*
€ 3.674,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.058,89*
€ 3.640,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.976,55*
€ 3.542,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.937,10*
€ 3.495,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.918,83*
€ 3.473,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3213320
ab € 36,80*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.