Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau NEMA 3R/4, 1100 W Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3304508
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3304508
EAN/GTIN:
     4028177943698
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
kühlgerät schaltschrank 230 v
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 405 x 1020 x 358 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177943698
Herstellerartikelnummer:
3304508
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003304508
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3304508, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3304508
Höhe:
1020.000
Tiefe:
358.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
405.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1100.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,84*
€ 2.035,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,42*
€ 2.017,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,29*
€ 1.951,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,59*
€ 1.914,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,23*
€ 1.886,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 36,02*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.