Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau NEMA 3R/4, 550 W Comfortregler, 115 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3303518
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3303518
EAN/GTIN:
     4028177943681
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 0,55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Stahlblech, BHT: 285 x 620 x 298 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177943681
Herstellerartikelnummer:
3303518
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003303518
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
115 V, 1~, 60 Hz3303518, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND 500W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3303518
Höhe:
620.000
Tiefe:
298.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
285.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.579,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,32*
€ 2.024,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,69*
€ 2.007,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,41*
€ 1.944,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,33*
€ 1.909,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,48*
€ 1.879,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.