Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumgummi dünn, 600 mm Rack Vertikale Abschottung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3301.380
Rittal SK 3301.380
Artikel-Nr.:
     C513-3301380
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301380
EAN/GTIN:
     4028177507975
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Entlüftungsventil
SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 84x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177507975
Herstellerartikelnummer:
3301380
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301380
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301380, SK SCHAUMGUMMI DÜNN FÜR ABSCHOTTUNG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301380
Höhe:
1910.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
84.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
84.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.