Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumgummi dick, 600 mm Rack Vertikale Abschottung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3301.370 Rack Zubehör
Rittal 3301.370 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-3301370
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3301370
EAN/GTIN:
     4028177542068
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Entlüftungsventil
SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 110x1915x110 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177542068
Herstellerartikelnummer:
3301370
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301370
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301370, SK SCHAUMGUMMI DICK FÜR ABSCHOTTUNG
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301370
Höhe:
1915.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
110.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
110.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.