Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopTherm Filterlüfter ECO Comfort 100 m³/h, 200-240V AC, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3239.500 Abdeckblende
Rittal SK 3239.500 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3239500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239500
EAN/GTIN:
     4028177664135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 204 x 204 x 24 mm, EC-Technologie
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177664135
Herstellerartikelnummer:
3239500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239500
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3239500, SK Eco Comfort Filter
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239500
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 19,85*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,10*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,30*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 105,98*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,26*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,45*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,12*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.