Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 100 m3/h, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3239.124 Abdeckblende
Rittal SK 3239.124 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     C513-3239124
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239124
EAN/GTIN:
     4028177651845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BHT: 204 x 204 x 24 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177651845
Herstellerartikelnummer:
3239124
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239124
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3239124, SK Filterlüfter 105m³/h 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239124
Höhe:
204.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
204.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3239200
ab € 19,84*
Zubehör
Rittal
3239020
ab € 7,10*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,02*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,48*
Zubehör
Rittal
3171105
ab € 106,05*
Zubehör
Rittal
3171100
ab € 6,24*
Zubehör
Rittal
3171120
ab € 32,81*
Zubehör
Rittal
3181125
ab € 39,01*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,30*
Zubehör
Rittal
3239080
ab € 80,17*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,16*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,07*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.