Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau, 4000W Basisregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3210100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3210100
EAN/GTIN:
     4028177429932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, 4 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177429932
Herstellerartikelnummer:
3210100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003210100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3210100, SK RTT LWWT Dachaufbau 4000 W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3210100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.175,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,04*
€ 1.529,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,69*
€ 1.506,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,48*
€ 1.454,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,23*
€ 1.423,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,74*
€ 1.399,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,06*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,30*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,29*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,35*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,56*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,66*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,88*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,68*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,98*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,93*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,78*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.