Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, USB, Bauform A, Länge 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2482.230 USB Kabel 2 m USB A Weiß
Rittal 2482.230 USB Kabel 2 m USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-2482230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482230
EAN/GTIN:
     4028177516335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
SZ Schnittstellen-Verlängerung, mit Wandanschluss, USB, L: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177516335
Herstellerartikelnummer:
2482230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002482230
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2482230, SZ USB-VERLÄNGERUNG 2,0M
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2482230
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, rittal gehäuse-zubehör, usb anschlusskabel, RJ45 Anschluss, RJ45 Einbaumodul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.