Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y358882 Herst.-Nr.: 2410011 EAN/GTIN: 4028177928718 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Schutzart: | IP69 + IPX8 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2410011 | Typ: | HD 2410.011 | Temperaturbereich: | -20 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Material: | Edelstahl | Besonderheiten: | mit Gegenmutter + schlagfest | Klemm-Ø (max.): | 10 mm | Klemm-Ø (min.): | 5 mm | Gewinde-Länge: | 6 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 17 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M16 x 1.5 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rittal, HD 2410011 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 91,16* | € 108,99* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 93,18* | € 111,51* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 94,34* | € 112,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 95,38* | € 113,55* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 95,93* | € 113,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|