Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 187mm, für Breite 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2315.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 2315.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     C513-2315000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2315000
EAN/GTIN:
     4028177021020
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
SZ Tragschiene TS 35/7,5 nach EN 60 715, für KL, KL-HD, AE, für B: 200 mm, L: 187 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177021020
Herstellerartikelnummer:
2315000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002315000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2315000, SZ KL-TRAGPROFILSCHIENE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2315000
Breite:
200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, rittal rack zubehör, rack zubehör, tragschiene gehäuse, Befestigungsschiene, Halteschiene
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,292*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,869*
€ 3,41411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,512*
€ 2,98928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,353*
€ 2,80007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Sonstiges
Rittal
2365000
ab € 1,501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.