Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapplade für Tastatur und Mouse, BHT 682,6x355x126mm, für Türbreite 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2379.800
Rittal SZ 2379.800
Rittal SZ 2379.800
Artikel-Nr.:
     C513-2379800
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2379800
EAN/GTIN:
     4028177702059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
SZ Klapplade für Tastatur und Mouse, für Tür B: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177702059
Herstellerartikelnummer:
2379800
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002379800
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2379800, SZ TASTATUR-KLAPPLADE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2379800
Höhe:
355.000
Tiefe:
126.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
682.600
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.