Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG LED Blitzlichtelement, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2371.000
Rittal SG 2371.000
Artikel-Nr.:
     C513-2371001
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2371001
EAN/GTIN:
     4028177953697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
SG LED Blitzlichtelement, rot.
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177953697
Herstellerartikelnummer:
2371001
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002371001
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)2371001, SG LED Blitzlichtelement, rot, 24V DC
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2371001
Farbe:
Sonstige
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
647.120.55
€ 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.