Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301, ohne Flanschplatte, BHT 150x150x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1527.010 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Rittal 1527.010 Elektrische Anschlussbox Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C513-1527010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1527010
EAN/GTIN:
     4028177663329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KL Klemmenkasten, BHT: 150x150x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177663329
Herstellerartikelnummer:
1527010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001527010
Produkttypbezeichnung:
KL
Artikelbezeichnung:
1527010, KL KLEMMENKASTEN, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1527010
Höhe:
150.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
150.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,78*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,85*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,37*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,61*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.