Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301, ohne Flanschplatte, BHT 300x200x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KL 1524.010 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KL 1524.010 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1524010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1524010
EAN/GTIN:
     4028177008502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KL Klemmenkasten, BHT: 300x200x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177008502
Herstellerartikelnummer:
1524010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001524010
Produkttypbezeichnung:
KL
Artikelbezeichnung:
1524010, KL KLEMMENKASTEN, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1524010
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,76*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,93*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,815*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,56*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,03*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,86*
Zubehör
Wiska
ESSVG 20
ab € 72,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.