Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkästen KL, Edelstahl 1.4301, ohne Flanschplatte, BHT 150x150x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1521.010 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1521.010 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1521010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1521010
EAN/GTIN:
     4028177008441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KL Klemmenkasten, BHT: 150x150x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177008441
Herstellerartikelnummer:
1521010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001521010
Produkttypbezeichnung:
KL
Artikelbezeichnung:
1521010, KL KLEMMENKASTEN, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1521010
Höhe:
150.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
150.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1592010
ab € 26,83*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,37*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,64*
Zubehör
Rittal
2583010
ab € 16,08*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,15*
Zubehör
Wiska
ESSVG 20
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.