Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten KX, ohne Flanschplatte, BHT 300x200x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1517.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal KX 1517.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1517000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1517000
EAN/GTIN:
     4028177816312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KX Klemmenkasten, BHT: 300x200x80 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177816312
Herstellerartikelnummer:
1517000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001517000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1517000, KX Klemmenkasten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1517000
Höhe:
200.000
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2309100
ab € 24,18*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,62*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,00*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,58*
Zubehör
Rittal
1592200
ab € 11,94*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,501*
Zubehör
Rittal
1563800
ab € 4,78*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,75*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,864*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,85*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Zubehör
Rittal
2316000
ab € 2,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.