Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 220x350x155mm, Höhe hinten 437mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1302.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1302.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1302600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1302600
EAN/GTIN:
     4028177567597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 220x350(H1)x437(H2)x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177567597
Herstellerartikelnummer:
1302600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001302600
Produkttypbezeichnung:
HD
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1302600, HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1302600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
155.000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
220.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2549510
ab € 2,59*
Zubehör
Rittal
4000065
ab € 46,28*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,59*
Zubehör
Rittal
4000250
ab € 196,81*
Zubehör
Rittal
4000240
ab € 180,33*
Zubehör
Rittal
2549600
ab € 2,88*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,67*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,32*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,56*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
Lapp Kabel
53806750
ab € 302,94*
Zubehör
RS Pro
8319012
ab € 20,56*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,47*
Zubehör
Wiska
ESSVG 20
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.