Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 2-türig, BHT 1000x1200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1019.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP55
Rittal 1019.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP55
Artikel-Nr.:
     C513-1019600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1019600
EAN/GTIN:
     4028177000698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x1200x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, doppeltürig, 3-Punkt-Verschluss-System
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177000698
Herstellerartikelnummer:
1019600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001019600
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
1019600, AE SCHALTSCHRANK, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1019600
Höhe:
1200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
AAT733
Wandmontage möglich:
EV004175
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,33*
€ 1.230,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,18*
€ 1.200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,21*
€ 1.150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,41*
€ 1.119,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,04*
€ 1.079,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9785040
ab € 15,91*
Zubehör
Rittal
9785042
ab € 18,33*
Zubehör
Rittal
2310120
ab € 93,96*
Zubehör
Rittal
2468000
ab € 4,10*
Zubehör
Rittal
2469000
ab € 10,27*
Zubehör
Rittal
2467000
ab € 7,06*
Zubehör
Rittal
2363000
ab € 133,40*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,54*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.