Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig, BHT 760x760x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1014.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1014.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1014600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1014600
EAN/GTIN:
     4028177000520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 760x760x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177000520
Herstellerartikelnummer:
1014600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001014600
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1014600, AE SCHALTSCHRANK, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1014600
Höhe:
760.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
760.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, rittal schaltschrank ip 66, chassisplatte, rittal chassisplatte, Edelstahlgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,20*
€ 705,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,49*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,30*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,21*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,75*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,88*
Zubehör
Rittal
2310076
ab € 70,24*
Zubehör
Rittal
2474000
ab € 94,75*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,55*
Zubehör
Rittal
2500110
ab € 50,40*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.