Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig, BHT 380x600x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1008.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal 1008.600 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1008600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1008600
EAN/GTIN:
     4028177000315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x210 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177000315
Herstellerartikelnummer:
1008600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001008600
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1008600, AE SCHALTSCHRANK, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1008600
Höhe:
600.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
210.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
380.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,52*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,28*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,20*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,89*
Zubehör
Rittal
2472000
ab € 63,66*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,52*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,43*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 24,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.