Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Terra Monitore
>
Artikel
TERRA LCD/LED 2427W V2 black HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-3030220
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
3030220
EAN/GTIN:
4039407077229
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten
20 °
Neigungswinkel vorne
5 °
Display entspiegelt
Ja
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Größe
0.2745 mm
Kontrastverhältnis
80.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie
VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI Displayport 1.2 USB-C (nur Video- und Audioübertragung)
PC Audio-Eingang
Digital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCP
Ja
Design
Produktfarbe
Mattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)
40.9 cm
Breite (inkl. Fuß)
53.8 cm
Tiefe (inkl. Fuß)
18.9 cm
Gewicht (inkl. Fuß)
2.8 kg
Höhe
32.5 cm
Breite
53.8 cm
Tiefe
3.8 cm
Gewicht
2.5 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)
< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
< 0.5 W
Energieeffizienzklasse
E
Nennleistung
17 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil
Extern
Ergonomie
Kensington Lock
Ja
Höhenverstellung
Nein
Pivot
Nein
VESA-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Plug & Play
DDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
CE
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
• Rahmenloses Design • VA-Paneltechnologie • 100 Hz Bildwiederholrate • AMD FreeSync™ • USB-C-Anschluss zur Audio- und Videoübertragung • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich) • Externes Netzteil (12V±5%, 2.5A, 5.5/2.5mm Hohlstecker) • Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Thin Client
Thin-Client-Montage
Nein
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Technische Details
Herstellergarantie
24 Monate Garantie mit Vor-Ort-AustauschserviceServicehotline: 05744 / 944-595
... >
Lager 509
>
LCD
>
LCD
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Terra Monitore
,
bildschirm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 87,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Delock
82438
€ 8,28*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 258,35*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,19*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 151,92*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,35*
Zubehör
Kabel DisplayPort (DP) St/St 2m
k.A.
€ 7,03*
Zubehör
Kabel DVI-D <=> HDMI 2m St/St
k.A.
€ 5,53*
Zubehör
Kabel HDMI <=> Mini-HDMI 2m St/St black
k.A.
€ 5,53*
Zubehör
Kabel USB-C <=> USB-C 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1 (5Gbps) 1m black Power Delivery 3.0, 20V, 5A, 100W
Wortmann
HOTRON E246588
€ 7,68*
Zubehör
LCD-Universal-Netzteil V3 (ext.) 12V/5A/60W/bulk
FSP Forton Source
9NA0608054
€ 30,16*
Zubehör
Netzteil MPG Tischnetzteil 60W für LCD/TFT/2.5 5.5/2.5
ID11
ID11-100736
€ 48,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.