Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA LCD Multifunktionsstandfuß V2.0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-3030012
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030012
EAN/GTIN:
     4039407038848
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Gewicht und Abmessungen
Breite245 mm
Tiefe235 mm
Paketgewicht3200 g
Gewicht2400 g
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen100 mm
Mindestgewicht2.7 kg
SchraubsorteJe 4 Schrauben M4x8mm, M4x10mm, M4x12mm im Lieferumfang
Montage
Höchstgewichtskapazität4.9 kg
Ergonomie
Höhenverstellung130 mm
Schwenkwinkelbereich280 °
Neigungswinkelbereich-5 bis 20 °
Pivot Winkel90 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 15,04*
Zubehör
ID11
ID11-100332
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.