Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE 1417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1220725
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220725
EAN/GTIN:
     4039407067237
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Allgemein
ProzessorIntel® Celeron® Prozessor 5205U (2M Cache, 1.90 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße35.6 cm ( 14" )
Display-Auflösung1920 x 1080
Display-TypNon Glare
Prozessor
ProzessorfamilieCeleron
Anzahl ProzessorkerneDual-Core
Speicher
Speicherkapazität4 GB
RAM-Speicher maximal32 GB
Interner SpeichertypDDR4 RAM
Speicherkartensteckplätze2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
GrafikkarteIntel® UHD Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypKeine(r)
Leistungen
SerieEntry
Netzwerk
Bluetooth5.1
WLAN-Standards802.11a/b/g/n/ac
Mobilfunkstandardsnein
Speichermedium
Integrierter KartenleserJa
Speicherkartensteckplätze1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen3x4 Interface
SpeichermedienSSD M.2
Gesamtspeicherkapazität128 GB
Technische Details
LokalisationDeutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastaturja (Singlecolor)
Gewicht und Abmessungen
Höhe1.94 cm
Breite32.49 cm
Tiefe21.95 cm
Gewicht1.29 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle1 x USB 3.2 Type C (Gen 1)
1 x USB 3.2 (Gen 1)
1 x USB 2.0
1 x HDMI
SD Cardreader
LAN
Headphone/Microphone
Design
ProduktfarbeAnthrazit
GehäusematerialKunststoff
Sicherheit
Sicherheit EigenschaftenTPM 2.0
Kamera
Hauptkamera-Auflösung1 Megapixel
Hinweise
ZusatzinformationenDockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Nein)
... > Lager 509 > MOBILE > MOBILE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samsung
M471A5244CB0-CWE
ab € 12,64*
Zubehör
Lite-on
EBAU108
ab € 21,11*
Zubehör
D-Link
DWR-932
ab € 41,88*
Zubehör
Wortmann
NL40CU
ab € 69,33*
Zubehör
Wortmann
NT/45W/CPA09-002A
ab € 28,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
Zubehör
Wortmann
1519280
ab € 16,13*
Zubehör
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,96*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.