Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009975
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009975
EAN/GTIN:
     4039407080694
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core (6 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout1 x 16 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
SpeichertaktfrequenzPC4800 MHz
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM, 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4
1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)
RAID LevelKein Raid-Support
Integrierter KartenleserNicht vorhanden
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
Anzahl Einschübe2
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness Micro/ Mini Format
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel21.7 dB(A) Idle-Mode Lüfterdrehzahl 2100 rpm, 31.5 dB(A) Operation Mode Lüfterdrehzahl 2900 rpm, Messabstand nach DIN EN ISO 7779: 0.5m
Audio KanäleStereo
Motherboard ChipsatzIntel B760
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMini-Format
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
24-7 ready (Regelmässige Lüfterwartung erforderlich)
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Install Guide (DE/ EN/ FR), Treiber CD, Netzteil, WLAN-Antenne, Standfuss, VESA Mounting Kit inkl. Schrauben
TastaturspracheOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Gewicht und Abmessungen
Höhe4.2 cm
Breite17.5 cm
Tiefe17.5 cm
Gewicht1185 g
Sonstige Funktionen
SchnittstelleVorne: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x Audio
Hinten: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A. 1x LAN, DC-in, 2x DP 1.4, 1x COM* (austauschbar zu HDMI), 1x Kensington Lock, 1x WiFi Antennen Port
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
KühlungAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften1 Watt interner Lautsprecher
Secure Boot
TPM 2.0
Microsoft Autopilot-ready
Barbone MIL-STD-810H
Barebone 24-7 ready
Optional Staubfilter
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 4096x2160 @ 60Hz (4K), Display Port 3840x2160 @ 60Hz (4K)
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730 (1130 MHz)
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730 (1130 MHz)
Grafikschnittstellen2x Display Port (DP)
Unterstützt Dual-Monitoring
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Effizienz/ Efficiency : > 87%
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.70 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,40 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung150 Watt
NennleistungØ 10 Watt Idle-Mode
Ø 40 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 50 °C
Hinweis: Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSD Laufwerke empfohlen und SO-DIMM Speicher mit erweitertem Temperaturbereich.
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10 - 80% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel I219V, WOL/PXE
WLAN-StandardsIntel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.3
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Hinweis: Tastatur optional erhältlich.
Hinweise
Zusatzinformationen*Abweichend vom Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,10*
€ 736,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,51*
€ 720,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,44*
€ 660,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61848
ab € 12,72*
Zubehör
Wortmann
1407067
ab € 17,01*
Zubehör
ID11
101514
ab € 79,18*
Zubehör
Asus
90MA0000-P00580
ab € 12,46*
Zubehör
Asus
90MA0000-P00600
ab € 12,50*
Zubehör
ID11
ID11-100662
ab € 20,22*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
Zubehör
ID11
ID11-100332
ab € 19,14*
Zubehör
Samsung
M425R2GA3BB0-CQKOL
ab € 54,36*
Zubehör
Samsung
M425R1GB4BB0-CQKOD
ab € 29,32*
Zubehör
Wortmann
1400334
ab € 20,22*
Zubehör
ID11
ID11-100462
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.