Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1009937
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1009937
EAN/GTIN:
     4039407076802
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1080 ( Full HD )
Display-TypNon-Touch LCD-Display - Non-glare
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit14 ms
Kontrastverhältnis1000:1
Bildwinkel, horizontal178°
Bildwinkel, vertikal178°
LED-HintergrundbeleuchtungstypLED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale60.5 cm (23.8")
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneQuad-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelFCBGA1449
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal32 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle1x S-ATA 6GB/s
1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe)
Integrierter KartenleserNein
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - solid state
SpeichermedienSSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22.3 dB (Idle-Mode)
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß
Tastatur enthaltenOptional
Gewicht und Abmessungen
Höhe44.4 (32.7 nur Bildschirm) cm
Breite54.0 cm
Tiefe20.2 (inkl. Standfuß)/ 4.5 (Panel ohne Fuß) cm
Gewicht3.9 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze1x 2.5" SSD
SchnittstelleHDMI 2.0, DP 1.4. LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
Maximale KühlkapazitätAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften2x 1.5 W Stereo Lautsprecher
TPM 2.0
Autopilot-ready
Bluetooth
Neigbar nach vorne und hinten (-5° bis + 20°) Frameless Design
Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz Rückseite
Optional : VESA Halterung
Design
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
FormfaktorAll-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthaltenOptional
Grafik
Maximale AuflösungHDMI 2.0 max. 4096x2304 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K)
Unterstützt Triple-Monitoring
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
GrafikkarteIntel Iris Xe Graphics
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel Iris Xe Graphics
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.7 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL aktiviert
Ø 0.2 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep aktiviert W
Maximale Eingangsleistung65 W
NennleistungØ 34 Watt Long Idle-Mode
108 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-StandardsIntel Dual Band Wireless-AX 200
Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Dual Stream
WiFi 6 (802.11ax)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Audio
Audio Kanäle6-Kanal High-Definition
Audio-SystemIntegriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,32*
€ 804,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,50*
€ 787,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,11*
€ 770,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,86*
€ 728,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 32,38*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,56*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 43,03*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 51,68*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,05*
Zubehör
Wortmann
JP-WTFF-1080
ab € 20,16*
Zubehör
ID11
ID11-100950
ab € 20,23*
Zubehör
k.A.
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
Zubehör
ID11
ID11-100462
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.