Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000020
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000020
EAN/GTIN:
     4039407080168
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (13. Gen.) 1335U/ (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.6 GHz Intel Turbo Boost Technology)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1080 ( Full HD )
Display-TypNon-Touch LCD-Display - Non-glare
Helligkeit250 cd/m²
Reaktionszeit14 ms
Kontrastverhältnis1000:1
Bildwinkel, horizontal178°
Bildwinkel, vertikal178°
LED-HintergrundbeleuchtungstypLED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale60.5 cm (23.8")
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl Prozessorkerne10 Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelFCBGA1528
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal32 GB
Interner SpeichertypDDR4
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorSO DIMM 260-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle1x S-ATA 6GB/s
1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe)
Integrierter KartenleserNein
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - solid state
SpeichermedienSSD M.2
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypOhne optisches Laufwerk
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22.3 dB (Idle-Mode)
Tastatur
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß
Tastatur enthaltenOptional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Gewicht und Abmessungen
Höhe44.4 (32.7 nur Bildschirm) cm
Breite54.0 cm
Tiefe20.2 (inkl. Standfuß)/ 4.5 (Panel ohne Fuß) cm
Gewicht3.9 kg
Sonstige Funktionen
Erweiterungssteckplätze1x 2.5" SSD
SchnittstelleHDMI 2.0, DP 1.4. LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
Maximale KühlkapazitätAktiv
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften2x 1.5 W Stereo Lautsprecher
TPM 2.0
Bluetooth
Neigbar nach vorne und hinten (-5° bis + 20°) Frameless Design
Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz Rückseite
Optional : VESA Halterung
Design
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
FormfaktorAll-in-One (Komplettlösung)
Maus
Maus enthaltenOptional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Grafik
Maximale AuflösungHDMI 1.4a bis 4096x2304 @ 60 Hz (4K),
Unterstützt Dual-Monitoring
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
GrafikkarteIntel UHD Graphics
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics
Energie
EnergiequelleExternes lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)max. Helligkeit / Last : 26,8 / 37,9 Watt
Maximale Eingangsleistung65 W
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE
WLAN-StandardsIntel Dual Band Wireless-AX 200
Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
Dual Stream
WiFi 6 (802.11ax)
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2
Eingabegerät
GeräteschnittstelleUSB
Audio
Audio Kanäle6-Kanal High-Definition
Audio-SystemIntegriert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,78*
€ 843,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,50*
€ 819,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,54*
€ 799,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,73*
€ 781,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,51*
€ 743,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310DE
ab € 32,38*
Zubehör
Cherry
JD-0310FR
ab € 44,56*
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 43,03*
Zubehör
Cherry
JD-0310CH
ab € 51,68*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,05*
Zubehör
Wortmann
JP-WTFF-1080
ab € 20,16*
Zubehör
ID11
ID11-100950
ab € 20,23*
Zubehör
k.A.
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
Zubehör
ID11
ID11-100462
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.